Beli harga kit ban di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp149.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  2. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  3. ASPIRA Motorcycle Tyre Front Tubeless Sportivo (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp199.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Front Tubeless Sportivo (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  4. ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp129.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
  5. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  6. TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    68%
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
  7. KENDA Motorcycle Tyre Tubeless Type (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp219.900

Daftar Harga harga kit ban Terbaru November 2026
ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)Rp149.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Rp239.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Front Tubeless Sportivo (Ban Luar Motor)Rp199.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)Rp129.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil)Rp1.799.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Sport-V105 (Ban Mobil)Rp3.399.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Rp57.900
KENDA Motorcycle Tyre Tubeless Type (Ban Luar Motor)Rp219.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)